Kábel, vezeték - BS5467 4x240 mm2 XLPE/PVC/SWA/PVC BLACK 0.6/1KV SN128706 - 56493
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 240 mm2
Erek száma - 4
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN128706
Gyártói cikkszám
56493
Gyártói típuskód
BS5467 4x240 mm2
Vezeték névleges keresztmetszet:
240 mm2
Erek száma:
4
BS5467 4x240 mm2 XLPE/PVC/SWA/PVC BLACK 0.6/1KV