Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - BS5467 4x25 mm2 XLPE/PVC/SWA/PVC BLACK 0.6/1KV SN128707 - 56485

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - BS5467 4x25 mm2 XLPE/PVC/SWA/PVC BLACK 0.6/1KV SN128707

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 25 mm2

  • Erek száma - 4

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN128707

Gyártói cikkszám

56485

Gyártói típuskód

BS5467 4x25 mm2

Vezeték névleges keresztmetszet:

25 mm2

Erek száma:

4

BS5467 4x25 mm2 XLPE/PVC/SWA/PVC BLACK 0.6/1KV