Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - BS5467 5x1,5 mm2 XLPE/PVC/SWA/PVC BLACK 0.6/1KV SN128709 - 55043

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - BS5467 5x1,5 mm2 XLPE/PVC/SWA/PVC BLACK 0.6/1KV SN128709

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Erek száma - 5

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN128709

Gyártói cikkszám

55043

Gyártói típuskód

BS5467 5x1,5 mm2

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Erek száma:

5

BS5467 5x1,5 mm2 XLPE/PVC/SWA/PVC BLACK 0.6/1KV