Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - BS6724 LSZH 4x240 XLPE/LSZH/SWA/LSZH BLACK 0.6/1kV SN128716 - 56504

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - BS6724 LSZH 4x240  XLPE/LSZH/SWA/LSZH BLACK 0.6/1kV SN128716

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 240 mm2

  • Erek száma - 4

  • Névleges feszültség U0 - 0.6 kV

  • Névleges feszültség U - 1 kV

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN128716

Gyártói cikkszám

56504

Gyártói típuskód

BS6724 LSZH 4x240 mm2

Vezeték névleges keresztmetszet:

240 mm2

Erek száma:

4

Névleges feszültség U0:

0.6 kV

Névleges feszültség U:

1 kV

BS6724 LSZH 4x240 XLPE/LSZH/SWA/LSZH BLACK 0.6/1kV