Kábel, vezeték - BSZV 1X95 20KV Középf alukábel GT46639 - 1300105926
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 95 mm2
Erek száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT46639
Gyártói cikkszám
1300105926
Gyártói típuskód
BSZV 20KV 1X95 MM2 VPE
Vezeték névleges keresztmetszet:
95 mm2
Erek száma:
1
Kábelek és vezetékek ; Középfeszültségű kábel ; BSZV 1X95 20KV Középf alukábel