Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - E-AYY-J 3x240/120 SM 0,6/1kV Alumínium erőátviteli földkábel SN113362 - 01305018

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - E-AYY-J 3x240/120 SM 0,6/1kV Alumínium erőátviteli földkábel SN113362

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 240 mm2

  • Erek száma - 3

  • Névleges feszültség U0 - 0.6 kV

  • Névleges feszültség U - 1 kV

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN113362

Gyártói cikkszám

01305018

Gyártói típuskód

E-AYY-J 3x240/120 SM

Vezeték névleges keresztmetszet:

240 mm2

Erek száma:

3

Névleges feszültség U0:

0.6 kV

Névleges feszültség U:

1 kV

E-AYY-J 3x240/120 SM 0,6/1kV Alumínium erőátviteli földkábel