Kábel, vezeték - E-AYY-J 4x16 RM 0,6/1kV Alumínium erőátviteli földkábel SN147658 - 6103

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - E-AYY-J 4x16 RM 0,6/1kV Alumínium erőátviteli földkábel SN147658

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 16 mm2

  • Vezetékosztály - 2. oszt. = sodrott

  • Erek száma - 4

  • Köpeny anyaga - egyéb

  • Névleges feszültség U0 - 0.6 kV

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN147658

Gyártói cikkszám

6103

Gyártói típuskód

E-AYY-J 4x16 RM

Vezeték névleges keresztmetszet:

16 mm2

Vezetékosztály:

2. oszt. = sodrott

Erek száma:

4

Köpeny anyaga:

egyéb

Névleges feszültség U0:

0.6 kV

Vezetékanyag:

alumínium

Vezetékforma:

körcikk formájú

Névleges feszültség U:

1 kV

E-AYY-J 4x16 RM 0,6/1kV Alumínium erőátviteli földkábel