Kábel, vezeték - E-AYY-J 4x25 RM 0,6/1kV Alumínium erőátviteli földkábel SN147183 - 450042_4818
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 25 mm2
Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör
Erek száma - 4
Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U0 - 0.6 kV
Csomagolás és feltételek
500 méter
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
5062 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN147183
Gyártói cikkszám
450042_4818
Gyártói típuskód
E-AYY-J 4x25 RM
Vezeték névleges keresztmetszet:
25 mm2
Vezetékosztály:
1. oszt. = tömör
Erek száma:
4
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U0:
0.6 kV
Vezetékanyag:
alumínium
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Érjelölés:
szín
Árnyékolás:
Nem
Köpeny színe:
fekete
Külső átmérő (megközelítőleg):
25 mm
Min. megengedett hajlítási sugár, állandó alkalmazás / fixen rögzítve:
300 mm
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-20-70 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-20-70 °C
Névleges feszültség U:
1 kV