Kábel, vezeték - E-AYY-J 4x300 SM 0,6/1kV Alumínium erőátviteli földkábel SN184852 - 5651
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 300 mm2
Erek száma - 4
Névleges feszültség U0 - 0.6 kV
Névleges feszültség U - 1 kV
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN184852
Gyártói cikkszám
5651
Gyártói típuskód
E-AYY-J 4x300 SM
Vezeték névleges keresztmetszet:
300 mm2
Erek száma:
4
Névleges feszültség U0:
0.6 kV
Névleges feszültség U:
1 kV
E-AYY-J 4x300 SM 0,6/1kV Alumínium erőátviteli földkábel