Kábel, vezeték - E-AYY-J 5x10 RE 0,6/1kV Alumínium erőátviteli földkábel SN095795 - 01305077
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 10 mm2
Erek száma - 5
Névleges feszültség U0 - 0.6 kV
Névleges feszültség U - 1 kV
Csomagolás és feltételek
1000 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN095795
Gyártói cikkszám
01305077
Gyártói típuskód
E-AYY-J 5x10 RE
Vezeték névleges keresztmetszet:
10 mm2
Erek száma:
5
Névleges feszültség U0:
0.6 kV
Névleges feszültség U:
1 kV
E-AYY-J 5x10 RE 0,6/1kV Alumínium erőátviteli földkábel