Kábel, vezeték - E-AYY-J 5x16 0,6/1kV Alumínium erőátviteli földkábel GT94578 - EAYY516
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Erek száma:
5Köpeny színe:
feketeSpecifikációk
Vezeték névleges keresztmetszet - 16 mm2
Köpeny anyaga - PVC
Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör
Erek száma - 5
Névleges feszültség U0 - 0.6 kV
Csomagolás és feltételek
500 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT94578
Gyártói cikkszám
EAYY516
Gyártói típuskód
E-AYY-J 5x16
Vezeték névleges keresztmetszet:
16 mm2
Köpeny anyaga:
PVC
Vezetékosztály:
1. oszt. = tömör
Erek száma:
5
Névleges feszültség U0:
0.6 kV
Vezetékanyag:
alumínium
Érszigetelés:
PVC
Köpeny színe:
fekete
Tűzveszélyességi osztály EN 13501-6 szerint:
Eca
Külső átmérő kb.:
22 mm
Min. megengedett hajlítási sugár, állandó alkalmazás / fixen rögzítve:
264 mm
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-20-70 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-20-70 °C
Névleges feszültség U:
1 kV