Kábel, vezeték - E-AYY-J 5x25 RM 0,6/1kV Sodrott alumínium erőátviteli földkábel SN197323 - EAYY525_RM
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 25 mm2
Vezetékosztály - 2. oszt. = sodrott
Erek száma - 5
Névleges feszültség U0 - 0.6 kV
Névleges feszültség U - 1 kV
Csomagolás és feltételek
1000 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN197323
Gyártói cikkszám
EAYY525_RM
Gyártói típuskód
E-AYY-J 5x25 RM
Vezeték névleges keresztmetszet:
25 mm2
Vezetékosztály:
2. oszt. = sodrott
Erek száma:
5
Névleges feszültség U0:
0.6 kV
Névleges feszültség U:
1 kV
E-AYY-J 5x25 RM 0,6/1kV Sodrott alumínium erőátviteli földkábel