Kábel, vezeték - E-AYY-J 5x70 RM 0,6/1kV Alumínium erőátviteli földkábel SN114316 - 01305058
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 70 mm2
Erek száma - 5
Névleges feszültség U0 - 0.6 kV
Névleges feszültség U - 1 kV
Csomagolás és feltételek
100 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN114316
Gyártói cikkszám
01305058
Gyártói típuskód
E-AYY-J 5x70 RM
Vezeték névleges keresztmetszet:
70 mm2
Erek száma:
5
Névleges feszültség U0:
0.6 kV
Névleges feszültség U:
1 kV
E-AYY-J 5x70 RM 0,6/1kV Alumínium erőátviteli földkábel