Kábel, vezeték - E-AYY-O 0,6/1kV 1x70 RM Alumínium erőátviteli földkábel SN152114 - EAYYO70
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 70 mm2
Erek száma - 1
Névleges feszültség U0 - 0.6 kV
Névleges feszültség U - 1 kV
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN152114
Gyártói cikkszám
EAYYO70
Gyártói típuskód
E-AYY-O 1x70 RM 0.6/1kV
Vezeték névleges keresztmetszet:
70 mm2
Erek száma:
1
Névleges feszültség U0:
0.6 kV
Névleges feszültség U:
1 kV
E-AYY-O 0,6/1kV 1x70 RM Alumínium erőátviteli földkábel