Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - E-AYY-O 1x25 RM 0,6/1kV Alumínium erőátviteli földkábel SN180019 - 5851

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - E-AYY-O 1x25 RM 0,6/1kV Alumínium erőátviteli földkábel SN180019

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 25 mm2

  • Erek száma - 1

  • Névleges feszültség U0 - 0.6 kV

  • Névleges feszültség U - 1 kV

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN180019

Gyártói cikkszám

5851

Gyártói típuskód

E-AYY-O 1x25 RM

Vezeték névleges keresztmetszet:

25 mm2

Erek száma:

1

Névleges feszültség U0:

0.6 kV

Névleges feszültség U:

1 kV

E-AYY-O 1x25 RM 0,6/1kV Alumínium erőátviteli földkábel