Kábel, vezeték - E-AYY-O 4x150 SM 0,6/1 kV Erőátviteli alumíniumkábel SN201389 - 01305014
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 150 mm2
Erek száma - 4
Névleges feszültség U0 - 600 V
Névleges feszültség U - 1000 V
Csomagolás és feltételek
500 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN201389
Gyártói cikkszám
01305014
Gyártói típuskód
E-AYY-O 4x150 SM
Vezeték névleges keresztmetszet:
150 mm2
Erek száma:
4
Névleges feszültség U0:
600 V
Névleges feszültség U:
1000 V
E-AYY-O 4x150 SM 0,6/1 kV Erőátviteli alumíniumkábel