MegszűntNem visszaküldhető

Kábel, vezeték - E-AYY-O 4x50 0,6/1kV Erőátv alukábel GT57670 - E-AYY-O 4X 50 SM

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - E-AYY-O 4x50 0,6/1kV  Erőátv alukábel GT57670

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 50 mm2

  • Erek száma - 4

  • Névleges feszültség U0 - 0.6 kV

  • Névleges feszültség U - 1 kV

Csomagolás és feltételek

  • 1000 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT57670

Gyártói cikkszám

E-AYY-O 4X 50 SM

Gyártói típuskód

E-AYY-O 4X 50 SM

Vezeték névleges keresztmetszet:

50 mm2

Erek száma:

4

Névleges feszültség U0:

0.6 kV

Névleges feszültség U:

1 kV

Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; E-AYY-O 4x50 0,6/1kV Erőátv alukábel