Kábel, vezeték - E-YCY 14x1.5/35 RE 0,6/1 kV Réz erőátviteli földkábel fekete SN202316 - V37891
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2
Erek száma - 14
Névleges feszültség U0 - 600 V
Vezetékanyag - réz
Névleges feszültség U - 1000 V
Csomagolás és feltételek
500 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN202316
Gyártói cikkszám
V37891
Gyártói típuskód
E-YCY 14x1.5/35
Vezeték névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
Erek száma:
14
Névleges feszültség U0:
600 V
Vezetékanyag:
réz
Névleges feszültség U:
1000 V
E-YCY 14x1.5/35 RE 0,6/1 kV Réz erőátviteli földkábel fekete