Kábel, vezeték - E-YCY 19x1.5/16 RE 0,6/1 kV Réz erőátviteli földkábel fekete SN204272 - 01308010
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2
Erek száma - 19
Névleges feszültség U0 - 0.6 kV
Vezetékanyag - réz
Névleges feszültség U - 1 kV
Csomagolás és feltételek
500 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN204272
Gyártói cikkszám
01308010
Gyártói típuskód
E-YCY-O 19x1.5 / 16
Vezeték névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
Erek száma:
19
Névleges feszültség U0:
0.6 kV
Vezetékanyag:
réz
Névleges feszültség U:
1 kV
E-YCY 19x1.5/16 RE 0,6/1 kV Réz erőátviteli földkábel fekete