Kábel, vezeték - E-YCY 19x1.5/35 RE 0,6/1 kV Réz erőátviteli földkábel fekete SN202319 - V36762
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2
Erek száma - 19
Névleges feszültség U0 - 600 V
Vezetékanyag - réz
Névleges feszültség U - 1000 V
Csomagolás és feltételek
500 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN202319
Gyártói cikkszám
V36762
Gyártói típuskód
E-YCY 19x1.5/35
Vezeték névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
Erek száma:
19
Névleges feszültség U0:
600 V
Vezetékanyag:
réz
Névleges feszültség U:
1000 V
E-YCY 19x1.5/35 RE 0,6/1 kV Réz erőátviteli földkábel fekete