Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - E-YCY 30x1.5/16 RE 0,6/1 kV Réz erőátviteli földkábel fekete SN202320 - V2674

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - E-YCY 30x1.5/16 RE 0,6/1 kV Réz erőátviteli földkábel fekete SN202320

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Erek száma - 30

  • Névleges feszültség U0 - 600 V

  • Vezetékanyag - réz

  • Névleges feszültség U - 1000 V

Csomagolás és feltételek

  • 500 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN202320

Gyártói cikkszám

V2674

Gyártói típuskód

E-YCY 30x1.5/16

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Erek száma:

30

Névleges feszültség U0:

600 V

Vezetékanyag:

réz

Névleges feszültség U:

1000 V

E-YCY 30x1.5/16 RE 0,6/1 kV Réz erőátviteli földkábel fekete