Kábel, vezeték - E-YCY 5x 10/16 0,6/1kV Erőátv rézkábel SN150739 - 2656
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 10 mm2
Erek száma - 5
Névleges feszültség U0 - 0.6 kV
Vezetékanyag - réz
Névleges feszültség U - 1 kV
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN150739
Gyártói cikkszám
2656
Gyártói típuskód
E-YCY 0,6/1kV 5x 10/16
Vezeték névleges keresztmetszet:
10 mm2
Erek száma:
5
Névleges feszültség U0:
0.6 kV
Vezetékanyag:
réz
Névleges feszültség U:
1 kV
E-YCY 5x 10/16 0,6/1kV Erőátv rézkábel