Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - E-YCY 5x 16/16 0,6/1kV Erőátv rézkábel SN173750 - 2657

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - E-YCY 5x 16/16 0,6/1kV Erőátv rézkábel SN173750

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 16 mm2

  • Erek száma - 5

  • Névleges feszültség U0 - 0.6 kV

  • Vezetékanyag - réz

  • Névleges feszültség U - 1 kV

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN173750

Gyártói cikkszám

2657

Gyártói típuskód

E-YCY 0,6/1kV 5x 16/16

Vezeték névleges keresztmetszet:

16 mm2

Erek száma:

5

Névleges feszültség U0:

0.6 kV

Vezetékanyag:

réz

Névleges feszültség U:

1 kV

E-YCY 5x 16/16 0,6/1kV Erőátv rézkábel