Nem visszaküldhetőÚj

Kábel, vezeték - E-YCY-O 3x2.5/16 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel árnyékolt SN204271 - 01308105

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - E-YCY-O 3x2.5/16 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel árnyékolt SN204271

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 2.5 mm2

  • Erek száma - 3

  • Névleges feszültség U0 - 0.6 kV

  • Vezetékanyag - réz

  • Árnyékolás - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 500 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN204271

Gyártói cikkszám

01308105

Gyártói típuskód

E-YCY-O 3x2.5 / 16

Vezeték névleges keresztmetszet:

2.5 mm2

Erek száma:

3

Névleges feszültség U0:

0.6 kV

Vezetékanyag:

réz

Árnyékolás:

Igen

Névleges feszültség U:

1 kV

E-YCY-O 3x2.5/16 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel árnyékolt