Kábel, vezeték - E-YY-J 3x2,5 100m SN195397 - 447017 100m
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 2.5 mm2
Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör
Erek száma - 3
Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U0 - 0.6 kV
Csomagolás és feltételek
100 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN195397
Gyártói cikkszám
447017 100m
Gyártói típuskód
NYY-J 3x2.5 [100m]
Vezeték névleges keresztmetszet:
2.5 mm2
Vezetékosztály:
1. oszt. = tömör
Erek száma:
3
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U0:
0.6 kV
Vezetékanyag:
réz
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Védővezetővel:
Igen
Köpeny színe:
fekete
Névleges feszültség U:
1 kV
Csomagolás tartalma:
100 m
Alkalmas föld alatti elhelyezésre:
Igen
E-YY-J 3x2,5 100m