Kábel, vezeték - E-YY-J 5x1,5 100m SN195399 - E-YY-J 5x1,5 100m
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2
Erek száma - 5
Csomagolás és feltételek
100 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN195399
Gyártói cikkszám
E-YY-J 5x1,5 100m
Gyártói típuskód
E-YY-J 5x1,5 100m
Vezeték névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
Erek száma:
5
E-YY-J 5x1,5 100m