MegszűntNem visszaküldhető

Kábel, vezeték - Elektronikai vezérlőkábel árnyékolt 5x2x0,5mm2 GT28568 - 31546605

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - Elektronikai vezérlőkábel árnyékolt     5x2x0,5mm2 GT28568

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 5

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

  • Köpeny színe - szürke

  • Érszigetelés - polyvinyl chloride (PVC)

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT28568

Gyártói cikkszám

31546605

Gyártói típuskód

LiYCY 500V 5x2x0,5

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

5

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Köpeny színe:

szürke

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Árnyékolás az elemi szálak felett:

fonat

Érjelölés:

szín

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-5-70 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-30-70 °C

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; Elektronikai vezérlőkábel árnyékolt 5x2x0,5mm2