MegszűntNem visszaküldhető

Kábel, vezeték - Erőátv rézkábel 0,6/1kV 1x 4,- RM mm2 kék VPE/PVC GT48807 - N2XY-O 0,6/1kV 1x 4 RM kék

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - Erőátv rézkábel 0,6/1kV 1x 4,- RM mm2 kék VPE/PVC GT48807

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 4 mm2

  • Erek száma - 1

  • Névleges feszültség U0 - 0.6 kV

  • Vezetékanyag - réz

  • Névleges feszültség U - 1 kV

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT48807

Gyártói cikkszám

N2XY-O 0,6/1kV 1x 4 RM kék

Gyártói típuskód

N2XY-O 0,6/1kV 1x 4 RM kék

Vezeték névleges keresztmetszet:

4 mm2

Erek száma:

1

Névleges feszültség U0:

0.6 kV

Vezetékanyag:

réz

Névleges feszültség U:

1 kV

Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; %Erőátv rézkábel 0,6/1kV 1x 4,- RM mm2 kék VPE/PVC