Kábel, vezeték - Erőátv rézkábel 0,6/1kV 1x 6,- RM mm2 piros VPE/PVC GT48813 - N2XY-O 0,6/1kV 1x 6 RM piro
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 6 mm2
Erek száma - 1
Névleges feszültség U0 - 0.6 kV
Vezetékanyag - réz
Névleges feszültség U - 1 kV
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT48813
Gyártói cikkszám
N2XY-O 0,6/1kV 1x 6 RM piro
Gyártói típuskód
N2XY-O 0,6/1kV 1x 6 RM piro
Vezeték névleges keresztmetszet:
6 mm2
Erek száma:
1
Névleges feszültség U0:
0.6 kV
Vezetékanyag:
réz
Névleges feszültség U:
1 kV
Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; %Erőátv rézkábel 0,6/1kV 1x 6,- RM mm2 piros VPE/PVC