MegszűntNem visszaküldhető

Kábel, vezeték - Erőátv rézkábel 0,6/1kV 4x 185,-mm2 SM G11381 - 400136

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - Erőátv rézkábel 0,6/1kV 4x 185,-mm2 SM G11381

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 185 mm2

  • Erek száma - 4

  • Névleges feszültség U0 - 0.6 kV

  • Vezetékanyag - réz

  • Névleges feszültség U - 1 kV

Csomagolás és feltételek

  • 300 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G11381

Gyártói cikkszám

400136

Gyártói típuskód

NYY-O 0,6/1kV 4x 185 SM

Vezeték névleges keresztmetszet:

185 mm2

Erek száma:

4

Névleges feszültség U0:

0.6 kV

Vezetékanyag:

réz

Névleges feszültség U:

1 kV

Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; %Erőátv rézkábel 0,6/1kV 4x 185,-mm2 SM