Kábel, vezeték - Eurosafe 4x1 E90 100m piros Tűzjelzőkábel tűzálló tömör GT46606 - Eurosafe 4x1,- E90 100m
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2
Erek száma - 4
Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT46606
Gyártói cikkszám
Eurosafe 4x1,- E90 100m
Gyártói típuskód
Eurosafe 4x1,- E90 100m
Vezeték névleges keresztmetszet:
1 mm2
Erek száma:
4
Vezetékosztály:
1. oszt. = tömör
Kábelek és vezetékek ; Installációs kábel ; %Eurosafe 4x1 E90 100m piros Tűzjelzőkábel tűzálló tömör