Kábel, vezeték - Eurosafe 4x1 E90 dob piros Tűzjelzőkábel tűzálló tömör GT66308 - Eurosafe 4x1,- FE180 dob
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2
Erek száma - 4
Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT66308
Gyártói cikkszám
Eurosafe 4x1,- FE180 dob
Gyártói típuskód
Eurosafe 4x1,- FE180 dob
Vezeték névleges keresztmetszet:
1 mm2
Erek száma:
4
Vezetékosztály:
1. oszt. = tömör
Kábelek és vezetékek ; Installációs kábel ; %Eurosafe 4x1 E90 dob piros Tűzjelzőkábel tűzálló tömör