Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - EXO-G0 8 x 50/125 LSOH OM3 Optikai kábel GT57727 - EXOGO850125

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - EXO-G0 8 x 50/125 LSOH OM3 Optikai kábel GT57727

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szál fajtája - multimodális 50/125

  • Szálak száma - 8

  • Szálak száma erenként - 8

  • Húzásmentesítés - Igen

  • Kábel hosszanti vízállóság - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT57727

Gyártói cikkszám

EXOGO850125

Gyártói típuskód

EXO-G0 8 x 50/125 LSOH OM3

Szál fajtája:

multimodális 50/125

Szálak száma:

8

Szálak száma erenként:

8

Húzásmentesítés:

Igen

Kábel hosszanti vízállóság:

Igen

Köpeny színe:

narancs

Kábel fémmentes:

Igen

Külső átmérő (megközelítőleg):

5.8 mm

Kábelek és vezetékek ; Optikai kábel ; OM3-GUSA308 Optikai kábel 8 x 50/125