Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - F6YOR 5x0,75 átlátszó Műa szig hajlvezeték 300/500V SN194550 - K012973

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - F6YOR 5x0,75 átlátszó Műa szig hajlvezeték 300/500V SN194550

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.75 mm2

  • Erek száma - 5

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

  • Névleges feszültség U - 500 V

Csomagolás és feltételek

  • 500 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN194550

Gyártói cikkszám

K012973

Gyártói típuskód

F6YOR 5x0,75 átlátszó

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.75 mm2

Erek száma:

5

Névleges feszültség U0:

300 V

Névleges feszültség U:

500 V

F6YOR 5x0,75 átlátszó Műa szig hajlvezeték 300/500V