Kábel, vezeték - FB-Y(St)Y 2x0,75 Tűzjelzőkábel piros, sodrott, árnyékolt (alumínium fólia) G15596 - FB-Y(St)Y 2 x 0,75
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 0.75 mm2
Erek száma - 2
Vezetékosztály - 2. oszt. = sodrott
Köpeny színe - piros
Vezetékanyag - réz
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G15596
Gyártói cikkszám
FB-Y(St)Y 2 x 0,75
Gyártói típuskód
FB-Y(St)Y 2x0.75
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.75 mm2
Erek száma:
2
Vezetékosztály:
2. oszt. = sodrott
Köpeny színe:
piros
Vezetékanyag:
réz
Árnyékolás:
Igen
Kábelek és vezetékek ; Installációs kábel ; FB-Y(St)Y 2 x 0,75 piros Tűzjelzőkábel árnyékolt sodrott