Kábel, vezeték - FB-Y(St)Y 2x1 [dob] Tűzjelzőkábel piros, sodrott, árnyékolt (alumínium fólia) GT08055 - FB-Y(St)Y 2 x 1,- dobon
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2
Erek száma - 2
Vezetékosztály - 2. oszt. = sodrott
Köpeny színe - piros
Árnyékolás - Igen
Csomagolás és feltételek
500 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT08055
Gyártói cikkszám
FB-Y(St)Y 2 x 1,- dobon
Gyártói típuskód
FB-Y(St)Y 2x1 [dob]
Vezeték névleges keresztmetszet:
1 mm2
Erek száma:
2
Vezetékosztály:
2. oszt. = sodrott
Köpeny színe:
piros
Árnyékolás:
Igen
Kábelek és vezetékek ; Installációs kábel ; FB-Y(St)Y 2x1 dobon piros Tűzjelzőkábel árnyékolt sodrott