Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - FB-Y(St)Y 2x1 Tűzjelzőkábel piros, sodrott, árnyékolt (alumínium fólia) G25260 - 312308

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - FB-Y(St)Y 2x1 Tűzjelzőkábel piros, sodrott, árnyékolt (alumínium fólia) G25260

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2

  • Erek száma - 2

  • Vezetékosztály - 2. oszt. = sodrott

  • Köpeny színe - piros

  • Vezetékanyag - réz

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

751 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G25260

Gyártói cikkszám

312308

Gyártói típuskód

FB-Y(St)Y 2x1

Vezeték névleges keresztmetszet:

1 mm2

Erek száma:

2

Vezetékosztály:

2. oszt. = sodrott

Köpeny színe:

piros

Vezetékanyag:

réz

Árnyékolás:

Igen

Kábelek és vezetékek ; Installációs kábel ; FB-Y(St)Y 2x1 piros Tűzjelzőkábel árnyékolt sodrott