Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - FB-Y(St)Y 2x2,5 Tűzjelzőkábel piros, sodrott, árnyékolt (alumínium fólia) SN012385 - FB-Y(St)Y 2 x 2,5

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - FB-Y(St)Y 2x2,5 Tűzjelzőkábel piros, sodrott, árnyékolt (alumínium fólia) SN012385

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 2.5 mm2

  • Erek száma - 2

  • Vezetékosztály - 2. oszt. = sodrott

  • Árnyékolás - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 500 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN012385

Gyártói cikkszám

FB-Y(St)Y 2 x 2,5

Gyártói típuskód

FB-Y(St)Y 2x2.5

Vezeték névleges keresztmetszet:

2.5 mm2

Erek száma:

2

Vezetékosztály:

2. oszt. = sodrott

Árnyékolás:

Igen

Kábelek és vezetékek ; Installációs kábel ; FB-Y(St)Y 2x2x2,5 piros Tűzjelzőkábel árnyékolt sodrott