Kábel, vezeték - FB-Y(St)Y 4x0,75 Tűzjelzőkábel piros, sodrott, árnyékolt (alumínium fólia) G25261 - 4455001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 0.75 mm2
Erek száma - 4
Vezetékosztály - 2. oszt. = sodrott
Köpeny színe - piros
Árnyékolás - Igen
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G25261
Gyártói cikkszám
4455001
Gyártói típuskód
FB-Y(St)Y 4x0.75
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.75 mm2
Erek száma:
4
Vezetékosztály:
2. oszt. = sodrott
Köpeny színe:
piros
Árnyékolás:
Igen
Kábelek és vezetékek ; Installációs kábel ; FB-Y(St)Y 4x0,75 piros Tűzjelzőkábel árnyékolt sodrott