Kábel, vezeték - FB-Y(St)Y 4x1 Tűzjelzőkábel piros, sodrott, árnyékolt (alumínium fólia) GT46386 - FB-Y(St)Y 4 x 1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2
Erek száma - 4
Vezetékosztály - 2. oszt. = sodrott
Árnyékolás - Igen
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT46386
Gyártói cikkszám
FB-Y(St)Y 4 x 1
Gyártói típuskód
FB-Y(St)Y 4x1
Vezeték névleges keresztmetszet:
1 mm2
Erek száma:
4
Vezetékosztály:
2. oszt. = sodrott
Árnyékolás:
Igen
Kábelek és vezetékek ; Installációs kábel ; FB-Y(St)Y 4x1 piros Tűzjelzőkábel árnyékolt sodrott