Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - FG16OR16 5x10mm2 0,6/1KV hajlékony kábel SN120142 - 10143298

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - FG16OR16 5x10mm2 0,6/1KV hajlékony kábel SN120142

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges feszültség U0 - 0.6 kV

  • Érszigetelés - PVC

  • Köpenyanyag specifikálása - egyéb

  • Köpeny színe - fehér

  • Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás kényszerített vezetéssel - 161.25 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN120142

Gyártói cikkszám

10143298

Gyártói típuskód

FG16OR16 5x10mm2 0,6/1kV

Névleges feszültség U0:

0.6 kV

Érszigetelés:

PVC

Köpenyanyag specifikálása:

egyéb

Köpeny színe:

fehér

Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás kényszerített vezetéssel:

161.25 mm

Vezeték névleges keresztmetszet:

10 mm2

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

70-70 °C

Névleges feszültség U:

1 kV

Erek száma:

5

FG16OR16 5x10mm2 0,6/1KV hajlékony kábel