Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - FIRETUF DATA 4x2xAWG22 PH120 Tűzálló adatátviteli kábel GT82422 - FSC387FTD403

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - FIRETUF DATA 4x2xAWG22 PH120 Tűzálló adatátviteli kábel GT82422

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 2 mm2

  • Erek száma - 4

Csomagolás és feltételek

  • 500 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT82422

Gyártói cikkszám

FSC387FTD403

Gyártói típuskód

FIRETUF DATA 4x2xAWG22 PH120

Vezeték névleges keresztmetszet:

2 mm2

Erek száma:

4

Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; FIRETUF DATA 4X2X0,63 Tűzálló adatátviteli kábel FIRETUF Data