MegszűntNem visszaküldhető

Kábel, vezeték - FROH2R 2X1 Vezérlőkábel árnyékolt, szürke (Olasz) 450/750V SN102660 - FROH2R 2X1

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - FROH2R  2X1  Vezérlőkábel árnyékolt, szürke (Olasz) 450/750V SN102660

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2

  • Erek száma - 2

  • Névleges feszültség U0 - 450 V

  • Árnyékolás - Igen

  • Névleges feszültség U - 750 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN102660

Gyártói cikkszám

FROH2R 2X1

Gyártói típuskód

FROH2R 2X1

Vezeték névleges keresztmetszet:

1 mm2

Erek száma:

2

Névleges feszültség U0:

450 V

Árnyékolás:

Igen

Névleges feszültség U:

750 V

FROH2R 2X1 Vezérlőkábel árnyékolt, szürke (Olasz) 450/750V