Kábel, vezeték - FROR 2X2,5 Vezérlőkábel árnyékolt, szürke (Olasz) 450/750V SN102662 - FROR 2G2,5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 2.5 mm2
Erek száma - 2
Névleges feszültség U0 - 450 V
Árnyékolás - Igen
Névleges feszültség U - 750 V
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN102662
Gyártói cikkszám
FROR 2G2,5
Gyártói típuskód
FROR 2X2,5
Vezeték névleges keresztmetszet:
2.5 mm2
Erek száma:
2
Névleges feszültség U0:
450 V
Árnyékolás:
Igen
Névleges feszültség U:
750 V
FROR 2X2,5 Vezérlőkábel árnyékolt, szürke (Olasz) 450/750V