Kábel, vezeték - FROR 3x1 Vezérlőkábel árnyékolt, szürke (Olasz) 450/750V SN102663 - FROR 3x1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2
Erek száma - 3
Névleges feszültség U0 - 450 V
Árnyékolás - Igen
Névleges feszültség U - 750 V
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN102663
Gyártói cikkszám
FROR 3x1
Gyártói típuskód
FROR 3G1
Vezeték névleges keresztmetszet:
1 mm2
Erek száma:
3
Névleges feszültség U0:
450 V
Árnyékolás:
Igen
Névleges feszültség U:
750 V
FROR 3x1 Vezérlőkábel árnyékolt, szürke (Olasz) 450/750V