Kábel, vezeték - FROR 4x2,5 Vezérlőkábel árnyékolt SN102678 - FROR 4x2,5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 2.5 mm2
Erek száma - 4
Árnyékolás - Igen
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN102678
Gyártói cikkszám
FROR 4x2,5
Gyártói típuskód
FROR 4x2,5
Vezeték névleges keresztmetszet:
2.5 mm2
Erek száma:
4
Árnyékolás:
Igen
FROR 4x2,5 Vezérlőkábel árnyékolt