Kábel, vezeték - FTP Cat 5e kültéri földbe 100m PE 200MHz Adatátviteli kábel SN073295 - TI0057-100 [TI0092-100]

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - FTP Cat  5e kültéri földbe 100m PE 200MHz Adatátviteli kábel SN073295

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezetékosztály - 2. oszt. = sodrott

  • Erek száma - 8

  • Vezetékanyag - réz

  • Sodort erek - párok

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN073295

Gyártói cikkszám

TI0057-100 [TI0092-100]

Gyártói típuskód

FTP Cat.5e PVC+PE kültéri/földbe 100m 200MHz

Vezetékosztály:

2. oszt. = sodrott

Erek száma:

8

Vezetékanyag:

réz

Sodort erek:

párok

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

AWG-méret:

24

Sodrás:

Kötegekben

Kategória:

5E

Érszigetelés specifikálása:

polyethylene (PE)

Köpenyanyag specifikálása:

polyethylene (PE)

Köpeny színe:

fekete

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Kábelek és vezetékek ; Cable Factory BITNER ; FTP Cat 5e kültéri földbe 100m PE 200MHz Adatátviteli kábel