Kábel, vezeték - FTP Cat 5e kültéri földbe PE [500m] Adatátviteli kábel 4x2xAWG24 SN132509 - TI0057-500 [TI0092-500]

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - FTP Cat  5e kültéri földbe PE [500m] Adatátviteli kábel 4x2xAWG24 SN132509

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 4

  • Vezetékanyag - réz

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

  • AWG-méret - 24

Csomagolás és feltételek

  • 500 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN132509

Gyártói cikkszám

TI0057-500 [TI0092-500]

Gyártói típuskód

FTP Cat.5e PVC+PE [500m] föld UV-álló 200MHz

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

4

Vezetékanyag:

réz

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

AWG-méret:

24

Sodrás:

Kötegekben

Kategória:

5E

Földalatti telepítés jóváhagyott típusa:

Szabadon fektetve és föld alatti szerelőcsőben

Védőköpeny:

polyvinyl chloride (PVC)

Számítógépes adatkábelként alkalmas:

Igen

FTP Cat 5e kültéri földbe PE [500m] Adatátviteli kábel 4x2xAWG24