Kábel, vezeték - FTP Cat 5e kültéri földbe PE Adatátviteli kábel 4x2xAWG24 GT42695 - TI0057-500 [TI0092-500] dob

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - FTP Cat  5e kültéri földbe PE Adatátviteli kábel 4x2xAWG24 GT42695

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezetékosztály - 2. oszt. = sodrott

  • Erek száma - 8

  • Vezetékanyag - réz

  • Sodort erek - párok

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

Csomagolás és feltételek

  • 500 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT42695

Gyártói cikkszám

TI0057-500 [TI0092-500] dob

Gyártói típuskód

FTP Cat.5e PVC+PE kültéri/földbe UV-álló 200MHz

Vezetékosztály:

2. oszt. = sodrott

Erek száma:

8

Vezetékanyag:

réz

Sodort erek:

párok

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

AWG-méret:

24

Árnyékolás a sodrat felett:

fólia

Sodrott elemek száma:

4

Sodrás:

Kötegekben

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Igen

Kategória:

5

Érszigetelés specifikálása:

polyethylene (PE)

Köpeny színe:

fekete

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Kábelek és vezetékek ; Adatkábel ; FTP Cat 5e kültéri földbe PE Adatátviteli kábel 4x2xAWG24