Kábel, vezeték - FTP Cat 5e PE kültéri feszítőszálas adatátviteli légkábel 4x2xAWG24 GT26288 - TI0058-500

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - FTP Cat  5e PE kültéri feszítőszálas adatátviteli légkábel 4x2xAWG24 GT26288

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezetékosztály - 2. oszt. = sodrott

  • Erek száma - 8

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.2067 mm2

  • Vezetékanyag - réz

  • Vezetékátmérő - 2 mm

Csomagolás és feltételek

  • 500 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT26288

Gyártói cikkszám

TI0058-500

Gyártói típuskód

FTP Cat.5e PE feszítőszál

Vezetékosztály:

2. oszt. = sodrott

Erek száma:

8

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.2067 mm2

Vezetékanyag:

réz

Vezetékátmérő:

2 mm

Sodort erek:

párok

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

AWG-méret:

24

Árnyékolás a sodrat felett:

fólia

Sodrott elemek száma:

4

Sodrás:

Kötegekben

Kategória:

5E

Érjelölés:

szín

Köpeny színe:

fekete

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

0-60 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

0-60 °C

Kábelek és vezetékek ; Adatkábel ; FTP Cat 5e PE kültéri feszítő Adatátviteli kábel 4x2xAWG24